Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 2900 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G11 (4 broches)
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 330 lm
puissance de la source lumineuse: 350 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance: 200 W
Culot: PK30d
puissance de la source lumineuse: 30 W
courant nominal: 600 mA
tension de lampe: 50...50 V
flux lumineux de la source: 3150 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 30000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: GX9,5
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 2.35...2.35 W
Culot: E14
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 910 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S7
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 280...280 lm
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la source lumineuse: 140 W
flux lumineux de la source: 17600 lm
Culot: PGZ12
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 12...12 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 5...5 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la source lumineuse: 200 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: non requis
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.38...2.38 W
Culot: P13,5s