Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.12...0.12 W
Culot: BA7s
puissance de la source lumineuse: 50 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: G6,35
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 32...32 W
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 950...950 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 560...560 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-grooved
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 150 lm/W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe hélice 1: 2 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA9s
longueur: 170 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...14 W
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la source lumineuse: 155 W
flux lumineux de la source: 14000 lm
Culot: G12
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm