Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 0.42...0.42 W
Culot: E5/8
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 35...600 W
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 350 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 130 W
flux lumineux de la source: 2500 lm
Culot: E14
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: G4
flux lumineux: 70...70 lm
flux lumineux de la source: 18 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 1750 lm
Culot: G8,5
puissance de la source lumineuse: 100 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 9 W
température de couleur: 3000 K
Culot: GZ4
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: E10
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 90 lm/W
Culot: E14
tension nominale (Un): 380...380 V
courant nominal: 2 mA
Culot: E10
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 120 W
courant nominal: 1500 mA
tension de lampe: 70...95 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 18000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 2800 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: GX10
flux lumineux de la source: 1620 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G11 (4 broches)