Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...350 lm
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 3850 lm
Culot: G12
puissance de la lampe hélice 1: 100 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
tension de sortie: 15...54 V
puissance de sortie: 4...37 W
courant de sortie: 200...700 mA
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux de la source: 8500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 26000 lm
puissance de la source lumineuse: 400 W
Culot: SFC10-4
puissance de la source lumineuse: 1040 W
flux lumineux de la source: 90000 lm
Culot: X528
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 120...120 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 150...150 W
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3500 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1100 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: G6,35
puissance de la lampe: 1.3...1.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 50...50 lm