Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 240...240 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.52 mm²
nombre de conducteurs: 1
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
flux lumineux de la source: 280 lm
Culot: BAU15s
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: gris
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 450...450 lm
tension nominale (Un): 65...65 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 5,5
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
courant nominal: 21000 mA
tension de lampe: 14...14 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6400 lm
Culot: RX7s
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm
flux lumineux de la source: 20 lm
puissance de la lampe: 2.16...2.16 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 75 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 100 W
courant nominal: 4170 mA
tension de lampe: 24...24 V
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: G9
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
flux lumineux de la source: 50 lm
Culot: W2,1x9.5d
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...35 W
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1400...1400 lm
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: G23 (2 broches)
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PK22s
puissance de la source lumineuse: 5 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GZ4