Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.4...0.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S7
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 1800 lm
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 3400 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 26 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
variation DALI: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 15000 h
puissance du système: 14 W
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY9s
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-grooved
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
flux lumineux de la source: 1080 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: Midget-grooved
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 50 lm/W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
avec cordon de raccordement et prise: Non
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP54
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: SE (4 broches)
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 210...210 W
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 530...530 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 60...60 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S7