Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 375 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 29000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: GX9,5
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 0.19...0.19 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 18 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 780...780 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 5...5 lm
source lumineuse fournie: Oui
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: non requis
durée de vie nominale moyenne: 20000 h
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 28...54 W
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: T 6,8G
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 1920...1920 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY15d