Nos catégories:
6467 produits
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 8.14 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.77...0.77 W
Culot: E10
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2500 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.15...0.15 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 120 lm
puissance de la lampe: 10.08...10.08 W
Culot: P13,5s
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 450 lm
puissance de la lampe: 34...34 W
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: S14d
flux lumineux: 610...610 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: G13
flux lumineux: 1575...1575 lm
puissance de la source lumineuse: 175 W
forme de la lampe: autre
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 35 W
température de couleur: 2800 K
Culot: GU10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
Culot: GX5,3
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 225...275 lm
flux lumineux de la source: 4300 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 1550 mm
puissance de la lampe hélice 1: 75 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P43t
puissance de la source lumineuse: 175 W
forme de la lampe: réflecteur PAR
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d