Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 260 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 7500 lm
Culot: E27
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 49 W
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 200 W
tension de lampe: 57...57 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 160 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: BA9s
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: T 5,5K
puissance de la source lumineuse: 75 W
flux lumineux de la source: 750 lm
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PGJ19-2
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P45t
tension nominale (Un): 380...400 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.66...0.66 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 140...140 lm
flux lumineux de la source: 820 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GX5,3
puissance de la source lumineuse: 150 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 270...270 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: T 6,8G