Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 450...450 lm
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la source lumineuse: 120 W
courant nominal: 1400 mA
tension de lampe: 85...85 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 140000 lm
puissance de la source lumineuse: 1700 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 135...135 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 54...55 W
tension nominale (Un): 230...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 24...24 W
longueur: 3 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
puissance de la source lumineuse: 25 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: SE (4 broches)
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24q-2
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: G9
flux lumineux: 200...200 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 5600 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: G6,35
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 70...70 W
flux lumineux de la source: 450 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: W4,3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.47...0.47 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: T 4,5
puissance de la source lumineuse: 30 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: G23 (2 broches)