Nos catégories:
6467 produits
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3500 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.56...0.56 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 550 lm
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance: 30 W
Culot: GZ9,5
puissance de la lampe hélice 1: 3000 W
tension de lampe: 115...115 V
Culot: autre
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 290...310 lm
flux lumineux de la source: 8000 lm
puissance de la source lumineuse: 400 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.09...0.09 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 36000 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: nickel
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.94...0.94 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 1600 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24q-3
longueur: 225 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
puissance du système: 16 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 4 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 460...460 lm
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
puissance de la source lumineuse: 75 W
flux lumineux de la source: 7300 lm
Culot: E27