Nos catégories:
6467 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: G9
flux lumineux: 160...160 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S14s
flux lumineux: 408...408 lm
flux lumineux de la source: 3040 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 18 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 28 W
flux lumineux de la source: 370 lm
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 160 W
flux lumineux de la source: 3085 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2880...2880 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 67 lm/W
Culot: GU10
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 620...620 lm
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV8,5-8
puissance de la source lumineuse: 7 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 220...220 lm