Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 130...130 lm
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24d-3
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 3500 lm
Culot: E27
source lumineuse fournie: Non
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
puissance de la source lumineuse: 5 W
flux lumineux de la source: 60 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G13
flux lumineux: 2100...2100 lm
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: GR10q
flux lumineux: 1600...1600 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 820...820 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 3100 cd
Culot: GY4
longueur: 660 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 300 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 100 lm/W
Culot: E14
température de couleur: 8000...8000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 3750 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: GY6,35
flux lumineux: 310...310 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 146 lm/W
Culot: autre
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G12
flux lumineux: 1900...1900 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 0.5 W
indice de protection (IP): IP20
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 850 lm
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 12.5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 30 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 920...920 lm
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: G23 (2 broches)