Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 30...30 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
application: autre
Culot: GY9,5
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 139 lm/W
Culot: E14
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 85 lm/W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 1135 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 30...30 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 300 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: B22d
flux lumineux: 920...920 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 280...280 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GR8
flux lumineux: 720...720 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
courant nominal: 1666 mA
tension de lampe: 6...6 V
puissance de la source lumineuse: 9 W
courant nominal: 170 mA
tension de lampe: 60...60 V