Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 140 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 7...7 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
flux lumineux de la source: 160 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
longueur: 2000 mm
flux lumineux par mètre: 240 lm
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 49000 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: G22
puissance de la source lumineuse: 2.45 W
courant nominal: 700 mA
tension de lampe: 3.5...3.5 V
flux lumineux de la source: 2350 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: E27
flux lumineux: 1700...1700 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...180 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
tension nominale (Un): 380...400 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 1350 cd
Culot: B15d
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 215000 lm
Culot: K12s-36
puissance de la lampe hélice 1: 2 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: orange