Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
puissance de la lampe: 8.3...8.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 22...22 W
Culot: G13
flux lumineux: 3520...3520 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24d-2
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.7...1.7 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 47 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.43...0.43 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: T 4,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 190 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 70...70 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 630 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: R7s
flux lumineux: 750...750 lm