Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe hélice 1: 1.2 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BX8.4d
puissance de la lampe hélice 1: 1.4 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3500 lm
flux lumineux de la source: 870 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: noir
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
Culot: PX26d
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: P14,5s
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 140 lm
Culot: autre
flux lumineux de la source: 5150 lm
puissance de la source lumineuse: 132 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 108 lm/W
Culot: G13
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: SV8,5-8
flux lumineux de la source: 41000 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: SFC-11
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: PK22s
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 800 cd
Culot: GU4
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 240 lm
Culot: G4
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 350...350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 8200 lm
angle de faisceau: faisceau très extensif Sup. à 80°
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 420 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 780...780 lm