Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 630 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: R7s
flux lumineux: 750...750 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 325...325 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm
longueur: 250 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP64
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: autre
flux lumineux: 80...80 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 9...18 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...2350 lm
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E14
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: 2G7 (4 broches)
puissance de la lampe hélice 1: 1.3 W
flux lumineux de la source: 50 lm
Culot: BAU15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 75 W
flux lumineux de la source: 750 lm
Culot: E11
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.34...0.34 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 600...600 lm