Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 15...15 W
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: T 5,5
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 620...620 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1900...1980 lm
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 130 W
courant nominal: 7500 mA
tension de lampe: 17...21 V
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: LED
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 382 W
flux lumineux de la source: 32000 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 50 W
température de couleur: 2700 K
Culot: BA15d
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: commande
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 50...50 lm
flux lumineux de la source: 110 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: 2G7 (4 broches)
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 100 lm/W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 45...45 W
Culot: E27
flux lumineux: 5700...5700 lm
pas de variation: Non
puissance: 20...75 W
tension de sortie: 11.5...11.5 V
flux lumineux de la source: 3550 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24q
flux lumineux: 560...560 lm