Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 32...32 W
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 740...740 lm
flux lumineux de la source: 1300 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24d-3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P45t
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-grooved
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
diamètre: 35 mm
capacité: 50 µF
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la source lumineuse: 200 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.38...2.38 W
Culot: P13,5s
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
modèle: autre
puissance de la source lumineuse: 75 W
Culot: E27
courant nominal: 5 mA
application: otoscope
Culot: autre
longueur: 1560 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 300 W
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E27
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 75 W
flux lumineux de la source: 7300 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 140...140 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm