Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 30 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.92...1.92 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.27...0.27 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 10700 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 50 W
tension de lampe: 39...39 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 6,8G
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2190 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: GX5,3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 230...230 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1100 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1.9 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: noir
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
flux lumineux de la source: 1500 lm
Culot: PX26d
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 132 lm/W
Culot: R7s
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 215...215 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.23...0.23 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E27