Nos catégories:
6467 produits
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 1800 lm
Culot: G12
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 640...640 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 850...850 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: gris
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 25 W
couleur du boîtier/corps: noir
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 22...22 W
Culot: G13
flux lumineux: 3520...3520 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 3600 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 600 W
flux lumineux de la source: 90000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA7s
puissance de la source lumineuse: 30 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10q
puissance de la source lumineuse: 250 W
courant nominal: 10960 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
accessoire: Oui
puissance de la lampe hélice 1: 1.4 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
flux lumineux de la source: 870 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
Culot: PX26d
puissance de la source lumineuse: 350 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 55 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E14