Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15d
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 21000 lm
puissance de la source lumineuse: 800 W
Culot: R7s
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
flux lumineux de la source: 3680 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.42...0.42 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: GX5,3
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 4,6
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe par mètre: 5 W
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...220 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 30 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 180 lm
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 650 lm
Culot: GY6,35
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6200 lm
Culot: G8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: BA9s