Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la source lumineuse: 154 W
flux lumineux de la source: 16100 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 85 W
courant nominal: 7200 mA
tension de lampe: 13...13 V
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 6 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.09...0.09 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.15...0.15 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 25000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GY9,5
puissance de la source lumineuse: 27 W
courant nominal: 4500 mA
tension de lampe: 6...6 V
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E14
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5