Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 7500 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: autre
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: 2G7
puissance de la source lumineuse: 50 W
tension de lampe: 39...39 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.98...0.98 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: 2G7 (4 broches)
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 120 lm/W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S7
puissance de la source lumineuse: 1500 W
flux lumineux de la source: 30000 lm
Culot: R7s
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 700...700 lm
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: autre
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Oui
flux lumineux de la source: 96.7 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 60 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 2800 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G10 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 250 W
courant nominal: 16500 mA
tension de lampe: 16...20 V
puissance de la source lumineuse: 100 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: GZ6,35
puissance de la source lumineuse: 100 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: GZ6,35
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: B22d
flux lumineux: 660...690 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 6,8G