Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2080 mA
tension de lampe: 24...24 V
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 1560...1560 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 240 lm
Culot: E14
matériau: caoutchouc
type de fixation: autre
douille: E27
flux lumineux de la source: 26000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: G22
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.5 W
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
flux lumineux de la source: 360000 lm
puissance de la source lumineuse: 4000 W
Culot: autre
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: GU10
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 28000 lm
Culot: Fc2
puissance de la lampe hélice 1: 2 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA9s
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 19000 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 37 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.71...0.71 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2080 mA
tension de lampe: 24...24 V
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 3.5...3.5 V
tension nominale (Un): 220...240 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10