Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 133 lm
puissance de la lampe: 11.5...11.5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 800 lm
puissance: 45 W
Culot: PK30d
puissance de la source lumineuse: 100 W
application: autre
Culot: GZ6,35
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 40000 lm
Culot: Fc2
flux lumineux de la source: 50000 lm
puissance de la source lumineuse: 700 W
Culot: autre
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P43t
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 18000 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 12000 mA
tension de lampe: 12.8...14.8 V
flux lumineux de la source: 220 lm
puissance de la source lumineuse: 2500 W
Culot: G38
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: T 4,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.15...0.15 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: bout fileté
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 3000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2080 mA
tension de lampe: 24...24 V