Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 420...420 lm
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PGJ19-2
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 17000 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GY9,5
avec cordon de raccordement et prise: Non
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP42
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.25...1.25 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 38 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: T 5,5
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 3.9...3.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 265...265 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 25000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E27
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 12600 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 190...190 lm