Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 200...200 lm
flux lumineux de la source: 5000 lm
puissance de la source lumineuse: 54 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 5200 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: B22d
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 3200 lm
Culot: G8,5
puissance de la source lumineuse: 300 W
flux lumineux de la source: 3800 lm
Culot: R7s
tension nominale (Un): 220...220 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 26...26 W
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX5,3
pas de variation: Non
puissance: 105...105 W
tension de sortie: 11.5...11.5 V
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G24d
flux lumineux: 580...580 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
flux lumineux de la source: 260 lm
Culot: G9
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 750...750 lm
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 2 mA
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 15 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24d
flux lumineux: 870...870 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 160...160 lm
flux lumineux de la source: 260 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5