Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G24q
flux lumineux: 970...970 lm
longueur: 136 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 5500 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: E40
flux lumineux de la source: 850 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: GX24q-1
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP64
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 7200 lm
Culot: PGZ12
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
puissance de la lampe hélice 1: 2 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: B8,5d
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
tension nominale (Un): 195...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 28...54 W
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: GR8
flux lumineux: 1350...1350 lm
flux lumineux de la source: 42 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E12
puissance de la source lumineuse: 100 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: G6,35
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2190 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.47...1.47 W
Culot: P13,5s