Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 2050 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX16d
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 5
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV8.5
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24d-2
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 26...26 W
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 390...390 lm
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 4...22 W
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.45...0.45 W
Culot: BA9s
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 62 lm/W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6300 lm
Culot: G12
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 935...935 lm
flux lumineux de la source: 2600 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 38 W
flux lumineux de la source: 3000 lm
Culot: G8,5
flux lumineux de la source: 5000 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: 2GX13
flux lumineux de la source: 8 lm
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 84...84 W
puissance de la source lumineuse: 20 W
tension de lampe: 8...8 V
Culot: GZ4
flux lumineux de la source: 35000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: GX24q-3