Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 35000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: GX24q-3
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 28...28 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E12
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 3700 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: G53
flux lumineux de la source: 110 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: P13,5s
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: marron
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 640...670 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6400 lm
flux lumineux de la source: 5300 lm
puissance de la source lumineuse: 65 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 3600 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: E27
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la source lumineuse: 90 W
flux lumineux de la source: 10800 lm
Culot: PGZ12