Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 5...5 lm
flux lumineux de la source: 300 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: G5
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G5
flux lumineux: 1000...1000 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
flux lumineux de la source: 2900 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G11 (4 broches)
angle de faisceau: faisceau très extensif Sup. à 80°
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
flux lumineux de la source: 350 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E27
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 1200...1200 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 1500 lm
Culot: GY6,35
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: noir
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe hélice 1: 65 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: P28s
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24d-2
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E10
matériau: céramique
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
flux lumineux de la source: 3500 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX16d
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 96 lm/W
Culot: G9
puissance de la source lumineuse: 250 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 460...460 lm