Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 460...460 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 145 lm/W
Culot: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 165...165 lm
flux lumineux de la source: 110 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 0 lm
Culot: G4
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 54...54 W
Culot: E40
flux lumineux: 8200...8200 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E14
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 22 W
Culot: 2GX13
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: jaune
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 110 lm/W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 2050 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: GR10q
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1200...1200 lm
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27