Nos catégories:
6467 produits
longueur: 3 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe: 54...54 W
Culot: E40
flux lumineux: 5200...5200 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 100 W
forme de la lampe: réflecteur PAR
Culot: E27
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: asymétrique
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 75 W
Culot: E27
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: vert
puissance de la source lumineuse: 500 W
flux lumineux de la source: 7900 lm
Culot: R7s
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 270...270 lm
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 1700...1700 lm
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
diamètre: 35 mm
capacité: 20 µF
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 880...880 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 136...136 lm
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 10...15 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 21 W
Culot: G5
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 840 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: G23 (2 broches)
pas de variation: Non
puissance: 45...45 W
tension de sortie: 12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 150 lm/W
Culot: G5
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 490...490 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 100...100 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s