Nos catégories:
6467 produits
longueur: 1260 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 300 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 15000 h
puissance du système: 7 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 1000 cd
Culot: B15d
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 260 lm
Culot: G4
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 130...130 lm
variation DALI: Non
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 22...22 W
Culot: G5
flux lumineux: 1550...1550 lm
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: E27
flux lumineux: 4600...4600 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: GY6,35
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: G5
flux lumineux: 1440...1440 lm
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24q-2
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 14 W
Culot: G5
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 3 W
couleur du boîtier/corps: nickel
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
Culot: B22d
flux lumineux: 200...200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: orange
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d