Nos catégories:
6467 produits
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4700 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G24d
flux lumineux: 740...740 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G12
flux lumineux: 1850...1850 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
flux lumineux de la source: 3000 lm
puissance de la source lumineuse: 57 W
Culot: GX24q-5 (4 broches)
flux lumineux de la source: 3400 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 350 lm
Culot: G4
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1160...1160 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
température de couleur: 3000 K
Culot: GX8,5
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 104 lm/W
Culot: G24q-3
puissance de la source lumineuse: 50 W
tension de lampe: 22.8...22.8 V
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 350 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 64 W
tension de lampe: 14...14 V
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...15 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 1500 W
flux lumineux de la source: 30000 lm
Culot: R7s
pour diamètre de lampe: 13...13 mm
puissance de la source lumineuse: 25 W
courant nominal: 2080 mA
tension de lampe: 12...12 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: T 5,5