Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: W2x4,6d
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 18000 cd
Culot: B15d
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 7...7 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 175...175 lm
flux lumineux de la source: 3050 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.2 mm²
nombre de conducteurs: 2
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
puissance de la lampe hélice 1: 0.75 W
flux lumineux de la source: 70 lm
Culot: SV8,5-8
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 95.9 lm/W
Culot: E14
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 80...80 W
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 1050...1050 lm
puissance de la lampe hélice 1: 20 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 130 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.5...2.5 V
puissance de la source lumineuse: 30 W
courant nominal: 5000 mA
tension de lampe: 6...6 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 360 W
Culot: GY5,3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: S8,5