Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 1450 lm
puissance: 65 W
Culot: PK30d
puissance de la source lumineuse: 230 W
flux lumineux de la source: 21900 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: GX24q-4
flux lumineux: 2025...2025 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 130000 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 10700 lm
Culot: E40
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA20d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 32 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 0.45...0.45 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 5 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU4
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 875 lm
puissance: 45 W
Culot: GZ9,5
puissance de la source lumineuse: 220 W
courant nominal: 10000 mA
Culot: GY9,5
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.5...2.5 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.28...0.28 W
Culot: E5/8
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E14
flux lumineux de la source: 50 lm
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 1500 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G10 (4 broches)
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 95 lm/W
Culot: E14
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton pousse et tourne