Nos catégories:
6467 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 95 lm/W
Culot: E14
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton pousse et tourne
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 111 lm/W
Culot: G24d-2
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.98...0.98 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la source lumineuse: 50 W
intensité lumineuse: 1700 cd
Culot: B15d
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 90...90 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
tension de sortie: 27...50 V
puissance de sortie: 35...35 W
courant de sortie: 700...700 mA
source lumineuse fournie: Oui
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 84 mm
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton pousse et tourne
flux lumineux de la source: 8400 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: G6,35
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 28...28 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la source lumineuse: 3 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 15 W
flux lumineux de la source: 225 lm
Culot: G4
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.56...0.56 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 70 lm
puissance de la lampe: 10...15 W
Culot: E14