Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.68...1.68 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 35 W
température de couleur: 2800 K
Culot: GU10
flux lumineux de la source: 145000 lm
puissance de la source lumineuse: 1500 W
Culot: SFC10-4
puissance de la source lumineuse: 750 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: E27
flux lumineux: 2250...2250 lm
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: E40
flux lumineux: 4600...4600 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 240...240 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1170 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 26...42 W
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 16500 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G24q
flux lumineux: 680...680 lm
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe par mètre: 4.5 W
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP65
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 132 lm/W
Culot: R7s
puissance de la source lumineuse: 300 W
courant nominal: 1300 mA
tension de lampe: 230...230 V
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP54
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 9500 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 45 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 55 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 82000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 59000 lm
puissance de la source lumineuse: 700 W
Culot: SFC10-4