Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: T 6,5F
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 6,5F
flux lumineux de la source: 260 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: W2x4,6d
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2080 mA
tension de lampe: 24...24 V
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 78...78 W
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 60...60 lm
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G5
flux lumineux: 960...960 lm
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3300 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 270...270 lm
flux lumineux de la source: 260 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 75 lm
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 60 lm/W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 200 W
application: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: opale