Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 3800 lm
Culot: G8,5
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 130...130 lm
flux lumineux de la source: 1770 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 5...50 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: asymétrique
puissance de la lampe: 18...36 W
Culot: E27
flux lumineux: 2400...5200 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 360...440 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
flux lumineux de la source: 5000 lm
Culot: autre
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: noir
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 40...40 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 113 mm
indice de protection (IP): IP44
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 19.24 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P14,5s
puissance de la source lumineuse: 42 W
flux lumineux de la source: 630 lm
Culot: E27
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: noir