Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 370...370 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 310...330 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 15700 lm
flux lumineux de la source: 260 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G24q
flux lumineux: 580...580 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 62 lm/W
Culot: E27
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4500 lm
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P43t
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: G13
flux lumineux: 1800...1800 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 265...265 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...70 W
flux lumineux de la source: 18975 lm
puissance de la source lumineuse: 750 W
Culot: G9,5
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: E10
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 32000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre