Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 32000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 6,5F
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.41...0.41 W
Culot: bout fileté
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: G9
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
modèle: électronique
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2500 lm
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GX6,35
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 3900 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 3500 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 130 W
courant nominal: 7500 mA
tension de lampe: 20...20 V
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 70...70 W
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: P45t
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 37 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E10