Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 3.9...3.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 265...265 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 5000 lm
Culot: G12
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 50...50 W
puissance de la source lumineuse: 100 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: G5,3-4,8
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 17500 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
flux lumineux de la source: 2300 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: Fa6
flux lumineux de la source: 765 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: G4
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: G13
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 26 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 46 lm
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: W2x4,6d
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2080 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.7...2.7 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.78...3.78 W
Culot: W2,1x9.5d
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 130 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 102 W
indice de protection (IP): IP54