Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.8...0.8 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 110 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 130 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G24d
flux lumineux: 970...970 lm
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 130000 lm
puissance de la source lumineuse: 1500 W
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,1x9.5d
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...35 W
flux lumineux de la source: 820 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GX5,3
puissance de la source lumineuse: 53 W
flux lumineux de la source: 2300 lm
Culot: PG12-1
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PK22s
puissance de la lampe hélice 1: 3 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 20 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 34.5 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: P13,5s
pour diamètre de lampe: 15...15 mm