Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la source lumineuse: 3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 30 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 15 lm
puissance de la lampe: 1.62...1.62 W
Culot: E10
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 50 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
flux lumineux de la source: 460 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 60 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15s
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: BA20d
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: autre
longueur: 1149 mm
diamètre: 16 mm
puissance de lampe acceptée: 28...54 W
puissance de la source lumineuse: 20 W
température de couleur: 2800 K
Culot: GU10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 420 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance: 48 W
Culot: câble
puissance de la lampe: 15...15 W
température de couleur: 2700 K
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 3000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 80 W
intensité lumineuse: 2200 cd
Culot: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: E40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5100 lm