Nos catégories:
6467 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 800...800 lm
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: R7s
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 870...870 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 430...430 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: borne à vis
flux lumineux: 520...520 lm
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 935...935 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
flux lumineux: 640...640 lm
puissance de la lampe: 30...30 W
Culot: G13
flux lumineux: 3500...3500 lm
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G24d-1
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 420...420 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 600...600 lm
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 360...360 lm
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P43t
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la source lumineuse: 3 W
Culot: E10