Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15s
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: BA20d
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: autre
longueur: 1149 mm
diamètre: 16 mm
puissance de lampe acceptée: 28...54 W
puissance de la source lumineuse: 20 W
température de couleur: 2800 K
Culot: GU10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 420 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance: 48 W
Culot: câble
puissance de la lampe: 15...15 W
température de couleur: 2700 K
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 3000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 80 W
intensité lumineuse: 2200 cd
Culot: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: E40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5100 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 5...5 lm
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: clair
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E27
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: GU10
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 85...85 V
Culot: autre
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 36000 lm
Culot: E40